{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 60 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,074 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203087 10 | |
EAN / GTIN | 4062406569457 | |
Număr producător | 203087 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 10 mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
174,50 €
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
156,00 €
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
158,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
176,00 €
118,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |