Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Cod articol: 203094 10
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 50 mm
Lungimea totală L 96 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Număr sfărâmătoare de aşchii 3
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC 0,037 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203094 10
EAN / GTIN 4045197954015
Număr producător 203094 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
350
Oţel < 750 N/mm²
P
310
Oţel < 900 N/mm²
P
270
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare decalate de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

ae max = 0,03×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operațiile de finisare vă recomandăm articolele cu nr. 204016, 204018 și 204019.
Produsul succesor pentru Cod 203091.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 10mm

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
158,00 €
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
174,50 €
128,00 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
156,00 €
120,00 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
176,00 €
124,00 €
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
112,00 €
74,30 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN
Unghi teşitură 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad
Inel colorat verde albastru verde albastru verde
Lungimea totală L 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 104 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu
Tip N N N N N
Număr de dinţi Z 5 7 5 7 4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături