{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 48 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203087 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569440 | |
Număr producător | 203087 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 8 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
136,00 €
96,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
121,00 €
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
138,00 €
98,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |