{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203072 5 | |
EAN / GTIN | 4062406565152 | |
Număr producător | 203072 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 5 mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
44,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
693 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
757 livrabil imediat
29,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
48,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |