{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiXSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203044 5 | |
EAN / GTIN | 4045197679352 | |
Număr producător | 203044 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 5mm
La cerere
În stoc
767 livrabil imediat
29,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.293 livrabil imediat
24,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
79,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
98,40 €
59,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
42,90 €
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
44,00 €
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | 0,4×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură | Carbura |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |