{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiXSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203044 20 | |
EAN / GTIN | 4045197679437 | |
Număr producător | 203044 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 20mm
La cerere
În stoc
487 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
333,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
290,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
290,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
289,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbura |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |