{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203072 4 | |
EAN / GTIN | 4062406565145 | |
Număr producător | 203072 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
44,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.045 livrabil imediat
29,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.685 livrabil imediat
24,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
79,60 €
47,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
98,40 €
59,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat
42,90 €
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 42 grad | 42 grad | 45 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Strategie de aşchiere | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal şi înclinat | Orizontal, înclinat şi vertical |