{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203019 6 | |
EAN / GTIN | 4045197609731 | |
Număr producător | 203019 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 6 mm
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
86,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
68,60 €
44,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Lungimea totală L | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 62 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |