{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 35 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203019 10 | |
EAN / GTIN | 4045197609755 | |
Număr producător | 203019 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
148,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
114,00 €
75,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
151,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
78,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat
70,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
98,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | albastru | verde | albastru | verde | verde | albastru |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |