{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 45 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,24 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203019 12 | |
EAN / GTIN | 4045197609762 | |
Număr producător | 203019 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 12 mm
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat
179,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
183,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 45 | 45 | 45 | 45 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D |
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB |
Strategie de aşchiere | TPC | TPC | TPC | TPC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |