{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 17 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,9 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202399 5 | |
EAN / GTIN | 4045197858252 | |
Număr producător | 202399 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5mm
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.281 livrabil imediat
51,60 €
34,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
58,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
48,80 €
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | 19 mm | 24 mm | 17 mm | 25 mm | 19 mm | 19 mm |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,048 mm | 0,04 mm |
Strategie de aşchiere | MTC | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | HSC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |