{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202399 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858306 | |
Număr producător | 202399 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură MTC 16 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
151,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat
148,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 45 | 45 | 38 | 38 |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 |
Tip | N | N | N | N |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |