{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5,75 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202307 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197931672 | |
Număr producător | 202307 5,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 5,75 mm
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
14,05 €
6,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 57 mm | 39 mm | 57 mm | 45 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |