{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202307 9 | |
EAN / GTIN | 4062406093525 | |
Număr producător | 202307 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 9 mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
Forma cozii | HB | HB | HB |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 |
Tip | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |