{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202307 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197931580 | |
Număr producător | 202307 1,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură monobloc 1,8 mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
15,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 45 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tip | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 3 | 3 |