Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm

Cod articol: 202294 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 7 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 27 mm
⌀ de degajare D1 6,8 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202294 7
EAN / GTIN 4045197866240
Număr producător 202294 7

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală în oţel şi fontă.