Freză din carbură 18 mm

Cod articol: 202294 18
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 18 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
⌀ de degajare D1 17,7 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,4 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,09 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,15 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202294 18
EAN / GTIN 4045197866349
Număr producător 202294 18

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală în oţel şi fontă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză din carbură  18 mm

Freză din carbură 18 mm

La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
180,50 €
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
124,00 €
Strat de acoperire AlCrN AlCrN
Unghi teşitură 45 45
Inel colorat fără fără
Lungimea totală L 92 92
Răcire interioară nu nu
Lungimea tăişului Lc 32 32
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,09 0,09

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături