Freză din carbură 4 mm

Cod articol: 202294 4
La cerere
În stoc
974 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 15 mm
⌀ de degajare D1 3,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,18 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202294 4
EAN / GTIN 4045197866189
Număr producător 202294 4

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală în oţel şi fontă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză din carbură  4 mm

Freză din carbură 4 mm

La cerere
În stoc
974 livrabil imediat
27,00 €
La cerere
În stoc
3.109 livrabil imediat
18,20 €
Unghi teşitură 45 45
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală
Inel colorat fără fără
Lungimea totală L 57 57
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,02 0,02
Număr de dinţi Z 3 3
Tip produs Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături