Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8mm

Cod articol: 202266 8
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Forma cozii HB
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202266 8
EAN / GTIN 4045197864833
Număr producător 202266 8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB.
Economisiţi costurile de reascuţire:
Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8mm

La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
19,25 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
106,00 €
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
55,40 €
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
132,00 €
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
23,90 €
La cerere
În stoc
639 livrabil imediat
25,40 €
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
28,00 €
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
54,00 €
33,20 €
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
93,40 €
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
37,60 €
Inel colorat fără verde fără verde fără fără fără verde albastru verde
Răcire interioară nu nu nu da nu nu nu nu nu nu
⌀ tăişului DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Lungimea tăişului Lc 11 mm 11 mm 12 mm 11 mm 12 mm 11 mm 12 mm 12 mm 12 mm 13 mm
Materialul sculei Carbura Carbură Carbură Carbură Carbura Carbura Carbură monobloc Carbura Carbură Carbura
Unghiul elicei 45 grad 30 grad 20 grad 20 grad 30 grad 45 grad 45 grad 45 grad 40 grad 45 grad
Număr de dinţi Z 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături