Mini-freze din carbură 16 mm

Cod articol: 202266 16
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 16 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 45 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 18 mm
    Lungimea totală L 65 mm
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Forma cozii HB
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,13 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202266 16
    EAN / GTIN 4045197864901
    Număr producător 202266 16

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    170
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă similară DIN 6535 HB.
    Economisiţi costurile de reascuţire:
    Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.