{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 2 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202266 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197864628 | |
Număr producător | 202266 1,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mini-freze din carbură 1,1 mm
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 38 mm | 50 mm |
⌀ tăişului DC | 1,1 mm | 1,1 mm |
Lungimea tăişului Lc | 2 mm | 3 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 30 grad |
Tip | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 2 |