{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202262 7 | |
EAN / GTIN | 4045197864154 | |
Număr producător | 202262 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 7mm
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
19,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
19,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |