{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202262 5 | |
EAN / GTIN | 4045197864109 | |
Număr producător | 202262 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 5mm
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
247,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 54 mm | 50 mm |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | 8 mm | 9 mm | 8 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |