{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202015 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380984 | |
Număr producător | 202015 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
288,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
319,00 €
197,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
163,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
313,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
334,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 42 mm | 100 mm | 58 mm |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,2×D |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm | 25 mm | 48 mm |
Unghiul elicei | 42 grad | 35 grad | 45 grad | 42 grad | 42 grad | 30 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,2 mm | 0,32 mm |