GARANT Diabolo Freză din carbură HPC 3,5 mm

Cod articol: 201639 3,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 3,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 15 mm
⌀ de degajare D1 3,3 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,05 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 65 HRC 0,007 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,009 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201639 3,5
EAN / GTIN 4045197596970
Număr producător 201639 3,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
120
Oţel < 50 HRC
H
110
Oţel < 55 HRC
H
80
Oţel < 60 HRC
H
60
Oţel < 65 HRC
H
50
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură special pentru prelucrarea materialelor călite.
O nouă generaţie de freze ultraperformante cu caracteristici HPC.
De la Ref. 2 cu coadă detalonată (dimensiunile L1 și ⌀ D1).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături