{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,04 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 65 HRC | 0,006 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,008 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201639 3 | |
EAN / GTIN | 4045197596963 | |
Număr producător | 201639 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Freză din carbură HPC 3 mm
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | roşu | verde |
Răcire interioară | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | h10 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm |