{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,005 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 2,3 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 14 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,44 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 65 HRC | 0,015 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,02 mm | |
Viteză de aşchiere vc în oţel < 65 HRC | 36 m/min | |
Factor de corectare ap cor | 0,8 | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201631 1,5X14 | |
EAN / GTIN | 4045197932990 | |
Număr producător | 201631 1,5X14 |