GARANT Diabolo Microfreză din carbură 0,3X1 mm

Cod articol: 201631 0,3X1
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,005
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 25 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 0,4 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 1 mm
⌀ de degajare D1 0,28 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 65 HRC 0,008 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,012 mm
Viteză de aşchiere vc în oţel < 65 HRC 55 m/min
Factor de corectare ap cor 1
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201631 0,3X1
EAN / GTIN 4045197932389
Număr producător 201631 0,3X1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
72
Oţel < 65 HRC
H
55
Oţel < 67 HRC
H
50
Oţel < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea performantă a materialelor călite. Recomandate de asemenea pentru prelucrarea cuprului electrolitic. Ascuţire prin detalonare dublă cu 2 teşituri, pentru prelucrare de înaltă precizie a materialelor călite.
Unghiul de degajare α = 16°.
Toleranţe:
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Canal complet: ap = 0,05×D×ap cor
Frezare laterală: ap = 0,1×D×ap cor
Pentru calculul vitezei de avans vf, vă rugăm să folosiţi turaţia reală aplicată (de cele mai multe ori maximă) a maşinii! De ex.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/dinte]× z

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături