{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201630 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197264121 | |
Număr producător | 201630 1,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
424 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||||
Lungimea totală L | 50 | 38 | 38 | 50 | 50 | 38 |
⌀ tăişului DC | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Lungimea tăişului Lc | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip | N | N | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |