{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 0,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201630 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197264053 | |
Număr producător | 201630 0,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze VHM 0,6 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |