{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 0,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 grad | |
Zustellrichtung | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Schaft | DIN 6535 HA cu h6 | |
Innenkühlung | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 1 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Schaftform | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,001 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,001 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201630 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197264039 | |
Număr producător | 201630 0,4 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |