{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201308 8 | |
EAN / GTIN | 4045197863331 | |
Număr producător | 201308 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat
29,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
536 livrabil imediat
29,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | neacoperită |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |