Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

Cod articol: 201308 16
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
⌀ de degajare D1 15,7 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,4 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,13 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 201308 16
EAN / GTIN 4045197863447
Număr producător 201308 16

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiune similară DIN 6527.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.

Notă:

Produs succesor pentru Cod 201630 şi 201522.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
99,20 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
69,20 €
Inel colorat fără fără
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului Lc 32 mm 32 mm
Toleranţă ⌀ nominal e8 e8
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea teşiturii la 45° 0,4 mm 0,4 mm
⌀ cozii Ds 16 mm 16 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături