{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7,75 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,55 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201308 7,75 | |
EAN / GTIN | 4045197863324 | |
Număr producător | 201308 7,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,75mm
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
29,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
35,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
23,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
25,30 €
11,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Forma cozii | HB | HB | HB | HB |
⌀ tăişului DC | 7,75 mm | 7,75 mm | 7,75 mm | 7,75 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Tip | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |