{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 38 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1833 | |
Toleranţă ⌀ nominal | js16 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 14 | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 60 grad | |
Inel colorat | fără | |
Forma | C | |
Tip produs | Freză coadă de rândunică |
Cod articol | 194060 38 | |
EAN / GTIN | 4045197109828 | |
Număr producător | 194060 38 |