Freză coadă de rândunică Forma C 60° 25 mm

Cod articol: 194060 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Direcţia de aşchiere: orizontal
  • Coadă tip: DIN 1835 B cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 25 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS Co 5
    Standard DIN 1833
    Toleranţă ⌀ nominal js16
    Direcţia de aşchiere orizontal
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară nu
    Număr de dinţi Z 10
    ⌀ de degajare D1 9 mm
    Lungimea totală L 67 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Lungimea tăişului Lc 10 mm
    Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Unghi teşitură 60 grad
    Inel colorat fără
    Forma C
    Tip produs Freză coadă de rândunică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 194060 25
    EAN / GTIN 4045197109798
    Număr producător 194060 25

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    250
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    70
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Suprafaţă supusă unui tratament special.
    Forma C pentru frezare pe circumferinţă şi frontală.

    Notă:

    Pentru frezarea ghidajelor mici la realizarea de scule şi construcţia de maşini.