Freză coadă de rândunică Forma C 60°, neacoperită, ⌀ js16 DC: 16mm

Cod articol: 194060 16
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Direcţia de aşchiere: orizontal
  • Coadă tip: DIN 1835 B cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1833
Toleranţă ⌀ nominal js16
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 6
⌀ de degajare D1 6 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lungimea tăişului Lc 6,3 mm
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 60 grad
Inel colorat fără
Forma C
Tip produs Freză coadă de rândunică

Identificare și clasificare

Cod articol 194060 16
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197109767
Copiaţi
Număr producător 194060 16
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
70
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
35
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
28
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
22
CuZn
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
35
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special.
Forma C pentru frezare pe circumferinţă şi frontală.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor mici la realizarea de scule şi construcţia de maşini.