{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192450 18 | |
EAN / GTIN | 4045197106308 | |
Număr producător | 192450 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-Co8 18 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
81,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
76,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
67,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
97,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
671 livrabil imediat
57,89 €
47,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Profil de frezare | NR | NF | NR | WR | NR | NR |
Lungimea totală L | 92 | 92 | 92 | 123 | 92 | 92 |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |