{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191640 18 | |
EAN / GTIN | 4045197104380 | |
Număr producător | 191640 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de semi-degroşare 18 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
76,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
67,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
81,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
668 livrabil imediat
57,89 €
47,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
65,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
⌀ tăişului DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |