{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192450 15 | |
EAN / GTIN | 4045197106285 | |
Număr producător | 192450 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-Co8 15 mm
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
67,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
55,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
39,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
46,04 €
36,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,021 | 0,021 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |