{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,034 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197103260 | |
Număr producător | 191520 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-PM 16 mm
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
72,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
83,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
113,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tip | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |