{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 100 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Grosimea manşonului E | 2,4 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 28 mm | |
⌀ butuc | 38 mm | |
⌀ găurii | 22 mm | |
Număr de dinţi Z | 42 | |
Număr de găuri de antrenare | 5 | |
⌀ gaură de antrenare | 4,4 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 31,5 mm | |
Adaptor recomandat | 179902 125 | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 179915 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938084 | |
Număr producător | 179915 100X2 |