{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 80 mm | |
Grosime | 1,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Grosimea manşonului E | 2,4 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 22 mm | |
⌀ butuc | 32 mm | |
⌀ găurii | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 44 | |
Număr de găuri de antrenare | 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 4,4 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 25,5 mm | |
Adaptor recomandat | 179907 63; 80; 100 | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 179915 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197887047 | |
Număr producător | 179915 80X1,2 |