Adaptor pentru pânză de ferăstrău, cu alezaj, ⌀ pânzei de ferăstrău: 125mm

Cod articol: 179902 125
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ pânzei de ferăstrău (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă cu alezaj
Răcire interioară da
L1 43 mm
Lungimea totală Lges 45 mm
⌀ D3 38 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Număr de orificii de prindere 5
Cerc de dispunere găuri de fixare 31,5 mm
Set de şuruburi de strângere 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tip produs Suport pentru freze disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179902 125
EAN / GTIN 4045197887139
Număr producător 179902 125

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire de Ni pentru o mai bună protecţie la uzură.

Aplicaţie:

Împreună cu pânze de ferăstrău circular pentru sistem de ferăstrău. Pentru canelare şi debitare prin frezare.

Notă:

⌀ alezaj = interfaţă la portsculă.