Cărucior pentru unelte Assistent

Cod articol: 178N-7
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 178N-7
EAN / GTIN 4000896202782
Număr producător 178N-7
L-Număr L60140 4206

Descriere

Descriere:

  • Cărucior unelte, materiale și de montaj
Cărucior unelte 178N-7
  • 5 sertare joase și 2 înalte
  • Mâner de deplasare stabil, montat fix pe corp
  • Suprafața de lucru: material plastic, rezistentă la solvenți, cu compartimente de depozitare integrate
  • Încadrarea suprafeței de lucru protejează piesele împotriva căderii
  • Posibilități de fixare individuală prin rasterele perforate rectangulare de pe pereții laterali, de ex. pentru gama de cârlige HAZET grupa de articole 112 pentru unelte sau alte componente atașabile precum suportul pentru doze, suportul pentru role de hârtie, coșul de hârtie etc.
  • Roți mari cu rulmenți cu bile (∅ 125 mm), cu deplasare facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică mare
  • 2 role de ghidare cu opritor dublu: rolele cu frână împiedică rularea accidentală,
    lagărul de pivotare cu frână împiedică rotirea rolelor de ghidare,
    de ex. pe suprafețe înclinate
  • Inelul de protecție împiedică pătrunderea murdăriei și a fibrelor
  • Rolele elastice permit o rulare lină
  • Concept de închidere în două trepte:
    • Închidere centralizată, posibilitate de închidere prin butuc cu 2 chei articulate
    • Închiderea individuală împiedică deschiderea nedorită
    • Extragere 100 % cu ghidare pe role
  • Forța portantă totală (dinamică): 480 kg
  • Forța portantă (statică) totală: 480 kg
  • Placă de lucru: Din plastic, rezistentă la solvenți, cu suprafețe de depozitare integrate
  • Sarcină per sertar: 20 kg
  • Culoare: Albastru HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Greutate netă (kg): 74.1 kg
  • Sertare, plate: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Sertare, înalte: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Dimensiune sertar pentru sistemul de ordonare: 3/3
  • Înălțimea suprafeței de lucru: 1035
  • Numărul de role fixe: 2 (∅ 125 mm)
  • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 125 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături