Roată pivotantă ∙ cu frână

Cod articol: 179N-011A
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
    Tip produs Capac pentru roţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 179N-011A
    EAN / GTIN 4000896234455
    Număr producător 179N-011A
    L-Număr L60140 5540

    Descriere

    Descriere:

    • Rolă de ghidare cu dispozitiv de fixare ∙ albastru/negru ∙ ⌀ 125 mm ∙ (an fabr. 1.1.2021 →)
      Pentru cărucioarele de unelte HAZET Asistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
    • Cuplu de strângere: 15 Nm
    • Made in Germany

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături