Roată pivotantă

Cod articol: 179ESD-011
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
Tip produs Capac pentru roţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179ESD-011
EAN / GTIN 4000896226726
Număr producător 179ESD-011
L-Număr L60140 5682

Descriere

Descriere:

  • Rolă de ghidare cu dispozitiv de fixare ⌀ 125 mm
  • Versiune ESD – (descărcare electrostatică)
  • Pentru reechiparea cărucioarelor de unelte HAZET Asistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW
  • Pentru evitarea avariilor la componentele electrice, precum și pentru utilizarea în medii ambiante cu pericol de incendii și de explozii
  • Cuplu de strângere: 15 Nm

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături