{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 315 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 160 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177055 315X3 | |
EAN / GTIN | 4067263211921 | |
Număr producător | 177055 315X3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Disc de circular fin, neacoperit, ⌀×grosime: 315X3mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
165,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
152,50 €
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
308,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
145,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Grosime | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Număr de dinţi Z | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |