{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 200 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 11; 9 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45; 63; 50 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177055 250X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263046547 | |
Număr producător | 177055 250X2/K |