{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 275 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 220 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177055 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263046578 | |
Număr producător | 177055 275X2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de circular fin, neacoperit, ⌀×grosime: 275X2mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
93,20 €
38,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Grosime | 2 mm | 2 mm |
Pas t | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm |